Abraçadeira especial com cabeça redonda
Abraçadeira especial com cabeça redonda
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura da banda (B) | 7,6 mm |
Largura | 7,6 mm |
Comprimento (L) | 375 mm |
Ø mín. do furo | 11 mm |
Ø máx. do furo | 12 mm |
Material | PA - Poliamida |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 105 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Cor | Preto |