Abraçadeira de cabeça dupla
Abraçadeira de cabeça dupla
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura da banda (B) | 7,6 mm |
Largura | 7,6 mm |
Comprimento (L) | 373 mm |
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 85 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Cor | Preto |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Força máx. de tracção | 534 N |