Abraçadeira W-SL
Abraçadeira W-SL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 16 mm |
Largura (B) | 30 mm |
Altura (H) | 71 mm |
Espessura do material (t) | 1,5 mm |
Distância 1 (A) | 41 mm |
Diâmetro (ØD) | 17 mm |
Adequado para corrediça W-SL | U100 |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Peso unitário | 0,040 kg |