Ablauf waagrecht Line

Ablauf Linie waagrecht
ABLF-DBRD-LINE/DRIN-WAAGR-DN50-H82

Art.-Nr. 5273320023

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ablauf waagrecht Line

Art.-Nr. 5273320023

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss


Reinigungsfreundlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Höhe

125 mm

Ablaufleistung

0.75 l/s

Sperrwasserhöhe

50 mm

Nennweite DN Abgang

DN 40/50

Abgangswinkel

45 Grad

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen