Ablauf waagerecht Punkt flach/superflach

Ablauf Punkt flach/superflach, waagrecht
ABLFPKT-DBRD-FL/SFL-WAAGR-DN40-H48

Art.-Nr. 5273320011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ablauf waagerecht Punkt flach/superflach

Art.-Nr. 5273320011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Punkt flach/superflach

Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss


Reinigungsfreundlich



Inklusive Standardrost

Werkstoff

ABS

Höhe

66 mm

Ablaufleistung

0.4 l/s

Sperrwasserhöhe

25 mm

Nennweite DN Abgang

DN 40

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen