Ablauf senkrecht Punkt

Ablauf Punkt, senkrecht low
ABLF-DBRD-PKT-SENKRT-DN50

Art.-Nr. 5273320002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ablauf senkrecht Punkt

Art.-Nr. 5273320002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Punkt

Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss


Reinigungsfreundlich



Inklusive Standardrost

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Höhe

130 mm

Außendurchmesser

100 mm

Ablaufleistung

1.1 l/s

Sperrwasserhöhe

50 mm

Nennweite DN Abgang

DN 50

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen