Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ablauf Punkt Mineralwerkstoff waagerecht

Ablauf Punkt Mineralwerkstoff waagerecht
ABLF-DBRD-MINERAL-PNKT-WAAGR-DN50

Art.-Nr. 5273900114

EAN 4065746426640

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ablauf Punkt Mineralwerkstoff waagerecht

Art.-Nr. 5273900114
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
Für Duschboard Mineralwerkstoff Punkt
  • Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschluss DN 50

  • Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ablaufleistung

36 l/min

Sperrwasserhöhe

28/32 mm

Nennweite DN Abgang

DN 50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen