Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ablauf Line Mineralwerkstoff waagerecht für Duschboard Mineralwerkstoff Line

Ablauf Linie Mineralwerkstoff waagerecht
ABLF-DBRD-MINERAL-LINE-WAAGR-DN50

Art.-Nr. 5273900110
EAN 4065746426626
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
  • Gemäß EN 274

  • Anschluss DN 50
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polypropylen/Polyethylen

Ablaufleistung

30 l/min

Sperrwasserhöhe

50 mm

Nennweite DN Abgang

DN 50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen