Ablassschale für Lkw-Differenzialgetriebeöl
Ölauffangwanne für Achsen
OELAUFFANGWANN-5LTR
Art.-Nr. 1952001529
EAN 4068362301872
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für den Einsatz bei Lkw-Achsen dank spezieller Formgebung
- Runde Form ermöglicht universelle Anwendung für fast jedes Rad
- Integrierter Ausgießer sorgt für einfaches und sauberes Entleeren
- Hergestellt aus hitzebeständigem und schlagfestem Polypropylen, ideal zum Auffangen heißer Öle
- Zwei Tragegriffe am Rand erleichtern den Transport und die Handhabung
- Temperaturbeständig von extrem niedrigen bis zu hohen Temperaturen, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet
Datenblätter(X)
Für das Ablassen des Öls aus dem Differentialgetriebe von Lkw, Baufahrzeugen und Landmaschinen.
Länge | 416 mm |
Breite | 280 mm |
Höhe | 157 mm |
Inhalt | 5 l |
Oberfläche | Polypropylen |
Werkstoff | PP - Polypropylen |