Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ablakvédelem, W-FS PRO, készlet

Ablakvédelem, W-FS PRO, készlet

Cikksz. 0688908001
EAN 4056807804927
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
Electronic window monitoring system with touch display and app control
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér

Hosszúság

163 mm

Szélesség

97 mm

Magasság

22 mm

Beépítési hosszúság

155 mm

Beépítési szélesség

87 mm

Beépítési magasság

20 mm

Üzemi feszültség

230 V

Frekvencia

50 Hz

Kábelhossz

1.5 m

Min. WLAN frekvencia

2412 MHz

Max. WLAN frekvencia

2484 MHz

Max. WLAN tartomány az épületben

30 m

Min. működési hőmérséklet

-10 °C

Max. működési hőmérséklet

40 °C

Tölthető akku/akku típusa

Lítium

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Rádiófrekvencia

868.3 MHz

Max. tartomány az épületben

30 m

Max. tartomány a nyitott területen

100 m

Max. tanítható ablakérzékelő

200 darab

Max. vezetékhossz

15 m

Áramfelvétel

150 mA

Áramfelvétel készenlétben

20 mA

Min. relatív páratartalom

20 %

Max. relatív páratartalom

90 %

Beépített antennával

Igen

Hangnyomásszint

80 dB

Darabszám a készletben

6 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi távadó, W-FS

HNDTRANS-EL-(RESPONSE-FOR-W-FS)

x 1 db