Ablakkilincs cinköntvény 403 zárógombbal
Ablakkilincs cinköntvény 403 zárógombbal
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Alaprozetta anyaga | Műanyag |
Csap anyaga | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Közlekedési fehér RAL 9016 |
Csap hossza (A) | 38 mm |
Négylapú méret | 7 mm |
Bütyökátmérő (B) | 10 mm |
Rácssűrűség | Négyszeres, 90 fok |
Csavarhossz | 45 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Furattávolság | 43 mm |
Fogantyú hossza | 142 mm |
Ellenállási osztály | 0 - nem alkalmazható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!