Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ablakkilincs cinköntvény 403

Ablakkilincs cinköntvény 403

Cikksz. 0687771009

EAN 4038898659341

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ablakkilincs cinköntvény 403

Cikksz. 0687771009

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 40 db
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
Cink formaöntvény

Alaprozetta anyaga

Műanyag

Csap anyaga

Acél

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési fehér RAL 9016

Csap hossza (A)

35 mm

Négylapú méret

7 mm

Bütyökátmérő (B)

10 mm

Rácssűrűség

Négyszeres, 90 fok

Csavarhossz

40 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Furattávolság

43 mm

Lezárható

Nem

Fogantyú hossza

125 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Erkélyajtó kilincs, B

BALCDH-ALU-B-R9016-TRAFFICWHITE