Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ablakkilincs cinköntvény 401

Ablakkilincs cinköntvény 401

Cikksz. 0687770110

EAN 4045727566466

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ablakkilincs cinköntvény 401

Cikksz. 0687770110

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 40 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Plastic base rosette with quadruple 90° locking
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cink formaöntvény

Alaprozetta anyaga

Műanyag

Csap anyaga

Acél

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési fehér RAL 9016

Csap hossza (A)

38 mm

Négylapú méret

7 mm

Bütyökátmérő (B)

10 mm

Rácssűrűség

Négyszeres, 90 fok

DIN irány

DIN jobb/bal

Furattávolság

43 mm

Lezárható

Nem

Fogantyú hossza

129 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk