Ablakfogantyú, A 105 AK
Ablakfogantyú, A 105 AK
Cikksz. 0687750302
EAN 4056807277691
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kilincs alak | GE (Frankfurt type) |
Anyag | Nemesacél |
Alaprozetta anyaga | Műanyag |
Csap anyaga | Acél |
Fényességi fok | Matt |
Csap hossza (A) | 43 mm |
Négylapú méret | 7 mm |
Bütyökátmérő | 10 mm |
Rácssűrűség | Négyszeres, 90 fok |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Furattávolság | 43 mm |
Lezárható | Nem |
Fogantyú hossza | 130 mm |
Fogantyú átmérője | 20 mm |