Ablaképítő csavar, ASSY® FBS Cut
ASSY FBS, ac., horg., TM, lencsefejű, AW, fúróhegy
Cikksz. 0170543525
EAN 4056807302577
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hegy felületén öntisztító horonnyal
A hegybe mart öntisztító borda gátolja a csavar által ébresztett hasító erők hatását, különösen ha a csavar szélekhez közel van elhelyezve.
Speciális süllyesztett fejű, D = 7,2 mm, kis lencsefejjel, és a fej alatt fékező hornyokkal
- Különleges fejforma – a fej tisztán illeszkedik a vasalatba.
- A fej alatti fékező hornyok meggátolják a csavar túlhúzását a vasalatban.
Gépekhez is alkalmas AW-behajtó rendszer
- Jobb erőátvitel
- Hosszabb élettartamú bit
- Optimális központosítás
- A lehető legnagyobb felfekvési felülettel
Aszimmetrikus menet
Egybekezdéses menet éles heggyel. Csavar a hegy területén gyűrűs menettel és öntisztító horonnyal, mely meggátolja a fa széthasadását, különösen a szélek közelében. A behajtási nyomaték számottevően kisebb, mint a szabványos forgácslapcsavarok esetében, ami meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 25 mm |
Fejátmérő (dh) | 7,2 mm |
Fejhossz (k) | 2,8 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menethossz (lg) | 19 mm |
Fej típusa | Lencsefejű |
Fej részletes adatai | Fékbordák |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 2,1 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Szín | Ezüst |
Terméktömeg (darabonként) | 1,200 g |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Alkalmazási terület | Windows, Vasalat |
Engedély | ETA-11/0190 |