Ablakbeépítő szalag, belső oldali, Euraseal I-710
Ablakbeépítő szalag, belső oldali, Euraseal I-710
Cikksz. 0875578070
EAN 4056807841700
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Bronz színű |
Hordozóanyag | Alumíniumfólia |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát, Butil |
Szélesség | 70 mm |
Vastagság | 0,2 mm |
Tekercshossz | 25 m |
Kivitel | Mindkét oldalon öntapadó szalaggal |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 50 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Hordozóanyag kivitel | Párazáró, megerősített szövet, nagy szakítószilárdságú |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
UV állóság | Igen |
Min. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték | 120 m |
Max. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 800000 |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 11 N |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Építőanyagokkal való kompatibilitás | Hagyományos építőanyagok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!