Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ablak- és ajtóbiztosító, Winsafe WS 22

Ablak- és ajtóbiztosító, Winsafe WS 22

Cikksz. 0688907505

EAN 4058794653359

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ablak- és ajtóbiztosító, Winsafe WS 22

Cikksz. 0688907505
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
Cink formaöntvény

Bevonat

Lakkozott

Szín

Fehér

Kulcsok anyaga

Acél

Zárási mód

Hasonló zárású

DIN irány

DIN jobb/bal

Min. szerelési szélesség

24 mm

Hosszúság

205 mm

Szélesség

150 mm

Magasság

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk