Ablak- és ajtóbiztosító, Winsafe WS 11
Ablak- és ajtóbiztosító, Winsafe WS 11
Cikksz. 0688907500
EAN 4058794653434
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Lakkozott |
Szín | Fehér |
Kulcsok anyaga | Acél |
Zárási mód | Hasonló zárású |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Min. szerelési szélesség | 24 mm |
Hosszúság | 142 mm |
Szélesség | 87 mm |
Magasság | 35 mm |