Ablageebene
Ablage-Unter-Arbeitsplatz
WAPS-ABLAGE-UNTER-AP-KBS-1340X550MM
Art.-Nr. 1967701426
EAN 4066441251957
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
- Unter der Arbeitsfläche
- 28 mm KBS Platte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 1340 mm |
Breite | 550 mm |