Ablageboden
Ablageboden für Aufbauprofil
ABLGBOD-AUFBAUPRFL-RAL7035-1960X330MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Organisierte Lagerung von Montagematerial und Kleinteile
- Ergonomischer Zugriff
- Der Ablageboden wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Flexible und jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Höhe x Tiefe | 1960 x 50 x 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 12.000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!