Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abisolierzange justierbar

Abisolierzange selbstjustierend 16
ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,08-16QMM)

Art.-Nr. 0714108016

EAN 4062856817894

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange justierbar

Art.-Nr. 0714108016
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
Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
  • Verstellbarer Längenanschlag: 3-19 mm

  • Integrierter Kabelschneider: 0,08-16,0 mm²

  • Messerblock und Längenanschlag auswechselbar

  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung

  • Patentierte Haltebacken mit kammartiger Profilierung garantieren optimalen Halt des Kabels

  • Personalisierbar durch Beschriftung des Griffes

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Klingengeometrie

O-förmig

Drahtquerschnitt min./max.

0,08-16 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

28-5

Länge x Breite x Höhe

195 x 23 x 134 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzmesserblock für Abisolierzange justierbar

ERSAMESSBLCK-ABISOZANG-(4-16QMM)
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzmesserblock für Abisolierzange justierbar

ERSAMESSBLCK-ABISOZANG-(0,08-16QMM)