Abisolierzange justierbar
Abisolierzange mit 2K-Handgriff
ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335092.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083166.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstellbarer Längenanschlag: 3-18 mm
- Integrierter Kabelschneider: Flexibel bis 10,0 mm², starr bis 1,5 mm²
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Sweden
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Klingengeometrie | Gerade |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,02-10 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 34-8 |
Länge x Breite x Höhe | 191 x 20 x 90 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!