Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend SOLAR
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend SOLAR
ABISOZANG-SELBSTEINSTL-(1,5-10QMM)-SOLAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335093.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-25 mm
- Integrierter Kabelschneider: max. 3,0 mm Cu/Al
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung
- Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Arretierungsmöglichkeit – Zange lässt sich platzsparend verstauen
- Personalisierbar durch Beschriftungsfeld im Griff
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln aller gängigen Solarleitungen wie z.B. H1Z2Z2-K
Klingengeometrie | V-förmig |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-10 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 16-8 |
Länge x Breite x Höhe | 179 x 29 x 148 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!