Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend Pistolenform

Abisolierzange automatisch-selbsteinst. 16,0 mm²
ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,2-16QMM)

Art.-Nr. 0714109016

EAN 4065746614320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend Pistolenform

Art.-Nr. 0714109016
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
Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Großer Arbeitsbereich bis 16,0 mm²
  • Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken

  • Verstellbarer Längenanschlag: 5-25 mm

  • Integrierter Kabelschneider: max. 3,0 mm Cu/Al

  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung

  • Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse

  • Arretierungsmöglichkeit – Zange lässt sich platzsparend verstauen

  • Personalisierbar durch Beschriftungsfeld im Griff

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Klingengeometrie

V-förmig

Drahtquerschnitt min./max.

0,2-16 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

24-5

Länge x Breite x Höhe

179 x 29 x 148 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen