Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend Pistolenform
Abisolierzange automatisch-selbsteinst. 16,0 mm²
ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,2-16QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-25 mm
- Integrierter Kabelschneider: max. 3,0 mm Cu/Al
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung
- Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Arretierungsmöglichkeit – Zange lässt sich platzsparend verstauen
- Personalisierbar durch Beschriftungsfeld im Griff
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Klingengeometrie | V-förmig |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-16 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 24-5 |
Länge x Breite x Höhe | 179 x 29 x 148 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |