Abisolierzange SENSOR
Abisolierzange SENSOR
ABISOZANG-SELBSTJUST-SENSOR1-(3,2-4,4MM)
Art.-Nr. 0714109044
EAN 4062856506460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Längenanschlag – längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt und abisoliert werden
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von Steuerleitungen (z.B. Ölflex), PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U Leitungen, geschirmte und ungeschirmte PVC- und PUR-isolierte Leitungen J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX-Leitung
Typbezeichnung | SENSOR 1 |
Klingengeometrie | O-förmig |
Drahtdurchmesser min./max. | 3,2-4,4 mm |
Länge x Breite x Höhe | 172 x 30 x 98 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | Kunststoff |