Abisolierzange AS 61
Abisolierzange AS 61
ABISOZANG -SELBSTJUST-AS61-(0,2-6,0QMM)
Art.-Nr. 0714109006
EAN 4062856506484
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-15 mm
- Integrierter Kabelschneider: Bis 2,5 mm²
- Befestigungsvorrichtung am Griffende
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Typbezeichnung | AS 61 |
Klingengeometrie | V-förmig |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 24-10 |
Länge x Breite x Höhe | 165 x 27 x 140 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | Kunststoff |