Abisolierzange AS 61 PLUS
Abisolierzange AS 61 PLUS
ABISOZANG-SELBSTJUST-AS61PLUS-(0,2-6QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 6-18 mm
- Integrierter Kabelschneider: Bis 2,5 mm²
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Typbezeichnung | AS 61 PLUS |
Klingengeometrie | V-förmig |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 24-10 |
Länge x Breite x Höhe | 200 x 28 x 165 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | Kunststoff |