Abisolierzange AS 61

Abisolierzange AS 61
ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,5-4QMM)

Art.-Nr. 0691500

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abisolierzange AS 61

Art.-Nr. 0691500

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbsteinstellendes Werkzeug zum Abschneiden und Abisolieren von Kabeln
  • Schmales Zangenmaul für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

  • Keine Verletzungsgefahr beim Abziehen der Ummantelung durch Abrutschen

  • Drahtschneider für Massivleiter bis max. Ø 2 mm

  • Spezialgehärtete Abisoliermesser

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0.5-4 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

11-20

Länge (L)

180 mm

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Griff

Kunststoff

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen