Abisolierzange AS 280
Abisolierzange AS 280
ABISOZANG-SELBSTJUST-AS280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Schnitttiefe über Rändelschraube einstellbar
- Ersatzmesser in der oberen Griffschale
- Haltebügel in zwei Positionen (∅ 4–16 mm und ∅ 16–28 mm) arretierbar
- Optische Längenskala: 8–20 mm
- Maximale Abisolierlänge: 35 mm
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Abisolieren an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Schaltschränken, UP-, HW-, Beton-Gerätedosen
Typbezeichnung | AS 280 |
Klingengeometrie | V-förmig |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 10-20 |
Kabeldurchmesser min./max. | 4-28 mm |
Länge x Breite x Höhe | 160 x 31 x 51 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | Kunststoff Glasfaser verstärkt |