Abisoliermesser AM 280 PLUS
Abisoliermesser AM 280 PLUS
ABISOMESS-AM280PLUS-(8-35MM)
Art.-Nr. 071441 110
EAN 4062856506545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wechselbügelsystem ∅ 4-70 mm zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Sichtfenster am Wechselbügel zur optischen Kontrolle des Schnittverlaufs (∅ 4-28 mm)
- Schnitttiefenregulierung Innenmesser: max. 3,5 mm
- Schnitttiefenregulierung Hakenklinge: 4-stufig (2,8-4,6 mm)
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Titan-Nitrid beschichtetes Ersatzmesser im Gehäuse
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 ab ∅ 13 mm
Typbezeichnung | AM 280 PLUS |
Kabeldurchmesser min./max. | 4-35 mm |
Länge x Breite x Höhe | 167 x 32 x 38 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Schwarz, Grau, Rot |
ERSAMESS-(F.ABISOMESS-AM280/280PLUS/281)