Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO
ABISOZANG-SELBSTJUST-QUADRO-(0,5-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335092.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083166.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vercrimpen von Aderendhülsen in Bandware nach VDE 0609 Teil 1 (Profilform: Trapez)
- Integrierter Kabelschneider: Bis 2,5 mm²
- Passgenauer Längenanschlag für gleichmäßige Abisolierungen
- Verdrillsystem verhindert das Aufspleißen der Litzen und gewährleistet somit ein sicheres Einführen des Leiters in die Aderendhülse
- Integrierte Zwangssperre zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und hochwertigen Vercrimpung
- Schneller Magazinwechsel
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Typbezeichnung | QUADRO |
Klingengeometrie | Gerade |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-2,5 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 20-13 |
Länge x Breite x Höhe | 173 x 30 x 98 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!