Abgrenzungsklebeband

Abgrenzungsklebeband
ABDEBA-ABGRENZ-HITZEF-ROT-B6MM

Art.-Nr. 099266

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abgrenzungsklebeband

Art.-Nr. 099266
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
Universell einsetzbares PVC-Klebeband mit sehr dünnem Trägermaterial.

Sehr hohe Dehnung


Eignet sich sehr gut für Abklebearbeiten im Kurvenbereich.



Extrem dünnes Trägermaterial


Es kann eine besonders dünne Lackkante erstellt werden.



Gute Haftung


  • Für Abdeckarbeiten auf sämtlichen glatten, im Bau- und Kfz-Sektor vorhandenen Untergründen geeignet. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen

  • Eignet sich für Verklebungen auf allen im Programm befindlichen Kreppklebebändern, um eine feine Lackkante zu erzielen.


Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig


Das Klebeband eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lackystemen.

Hinweis

Das Abgrenzungsklebeband ist nicht für Ofentrocknungen geeignet!


Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.


Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Abkleben von Abdeckbändern, um eine saubere Farbkante zu erzielen

  • Kantenscharfes Abdecken auf glatten Untergründen, z.B. dekorative Spachteltechniken im Malerbereich

  • Markierung in verschiedenen Bereichen, z.B. Rohrleitungen

  • Verschließen von Schachteln, Kartonagen und Dosen

  • Mehrfachklebeverschluss von kleinen Beuteln und Tüten

Trägermaterial

PVC

Farbe

Rot (Trägermaterial)

Klebstoffbasis

Kautschuk

Länge

66 m

Breite

6 mm

Dicke

0,07 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 70 °C

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Reißdehnung

60 %

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

9 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkreppband

ABDEBA-IN-HITZEF-18MMX50M

ZEBRA
Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.
x 16 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-IN-HITZEF-24MMX50M

ZEBRA
Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.
x 12 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-IN-HITZEF-30MMX50M

ZEBRA
Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.
x 10 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-IN-HITZEF-36MMX50M

ZEBRA
Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.
x 8 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-IN-HITZEF-48MMX50M

ZEBRA
Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.
x 6 St.