Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abgrenzungskette

Abgrenzungskette
ZB-SEITSHTZSYS-KETTENVERBELEM-STAHL-G753

Art.-Nr. 0838906753

EAN 4062856710256

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abgrenzungskette

Art.-Nr. 0838906753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Deutlich sichtbare Abgrenzung zur Markierung von Absturzkanten

Die Abgrenzung besteht aus Standardbestandteilen, wie z.B. Pfosten und Ballastgewicht, welche mittels einer Kunststoff- oder Metallkette verbunden werden

Hinweis

Bei Kunstoff- und Betongewichten sowie Pfosten fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.


Die Abgrenzungsketten sind in verschiedenen Längen erhältlich (siehe VE-Angabe).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abgrenzung bzw. Markierung von Gefahrenbereichen.

Breite

60 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen