Abgrenzungskette
Abgrenzungskette
ZB-SEITSHTZSYS-ABGRENZKETTE-STAHL-G752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Abgrenzung besteht aus Standardbestandteilen, wie z.B. Pfosten und Ballastgewicht, welche mittels einer Kunststoff- oder Metallkette verbunden werden
Bei Kunstoff- und Betongewichten sowie Pfosten fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Die Abgrenzungsketten sind in verschiedenen Längen erhältlich (siehe VE-Angabe).
Datenblätter(X)
Abgrenzung bzw. Markierung von Gefahrenbereichen.
Tiefe | 5 mm |
Länge | 30 m |
Breite | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |