Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abfallendes Gitterrost O

Rampe, Baustelle
RAMPE-(ZN)-2000X600X40MM-200KG

Art.-Nr. 0962500102

EAN 4050641861283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abfallendes Gitterrost O

Art.-Nr. 0962500102
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
Doppelt beschichtet

Kanten an zwei Seiten in verschiedenen Winkeln


  • Mühelose Überbrückung von Hindernissen (Fundamente, Türschwellen, unebene Gerüste, Dachzeilen, Behälter oder Anhänger) mit oder ohne Ballonkarre

  • Für fast alle Türschwellen geeignet, selbst wenn die Tür bereits eingebaut wurde


Sicher


  • Breiter als ein Träger oder eine Diele (60 cm)

  • Wird selbst bei Regen oder Schnee nicht rutschig


Doppelt beschichtet mit Haftgrund und Decklack


  • Keine Dreck- oder Matschrückstände, da diese durch das Gitterrost fallen

  • Besonders korrosionsbeständig

  • Lange Lebensdauer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

2000 mm

Breite

600 mm

Dicke

40 mm

Traglast

200 kg

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl, spezialgehärtet

Produktgewicht (per Stück)

24,500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen