Abfallbehälter für Abfallschrank CRAFT
ABFALLBEH-60LTR-CRAFT
Art.-Nr. 5588012140
EAN 4068362658341
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Lösung für die Abfallorganisation
- Abfallbehälter mit 60 l Fassungsvermögen für den Einsatz im Abfallschrank CRAFT.
- Ideal für die saubere und strukturierte Sammlung von Abfällen im Arbeitsalltag.
- Unterstützt eine ordentliche und praxisgerechte Arbeitsplatzorganisation.
Passgenau für den Abfallschrank CRAFT
- Passend für die Schublade im Abfallschrank CRAFT.
- Perfekt abgestimmt auf die Systemlösung für eine funktionale Integration.
- Unterstützt eine effiziente Nutzung des vorhandenen Stauraums.
Ideal für den professionellen Werkstattalltag
- Sorgt für mehr Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich.
- Unterstützt strukturierte und hygienische Arbeitsabläufe.
- Ideal für professionell ausgestattete Arbeitsplätze mit hoher Funktionalität.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Breite | 320 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe | 600 mm |
Typbezeichnung | 60 Liter |