Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abfallbehälter

Mülleimer 10 l mit Halter
MUELLEIMR-FZG-M.HALTER-2TLG

Art.-Nr. 096399 396

EAN 4063274473907

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abfallbehälter

Art.-Nr. 096399 396
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
Einfache Montage des Abfalleimers an die Würth Fahrzeugeinrichtung
  • Mit Klappdeckel

  • Mit Tragegriff

  • Inklusive Wandhalter und Befestigungssatz

  • Schlagfest und formbeständig

  • Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen

  • Box aus lebensmittelechtem Polypropylen

  • Ideal zum Lagern, Transportieren oder Sortieren in der Produktion, Lebensmittelverarbeitung oder Gastronomie

  • Geschlossen und offen stapelbar

  • Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig + 80 °C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MUHA10L

Höhe

290 mm

Breite

220 mm

Tiefe

230 mm

Inhalt

10 l

Produktgewicht (per Stück)

1,980 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff/Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen