Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abfall-Tafel „A“

Abfall-Tafel A
WARNMARK-ABFALL-KLAPP-WEISS-400X300

Art.-Nr. 081220 3
EAN 4024835019477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reflektierende Warntafel für Abfalltransporte, aus Stahlblech klappbar

Vertikal klappbar


Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss rechts oben auf- oder zugeklappt werden



Reflexmaterial: Typ I (fluoreszierend)



Inklusive Ersatzdrehverschluss

Kennzeichnung von Abfalltransporten nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW / AbfG):


  • § 49 (6) für Inlandstransporte

  • § 10 für grenzüberschreitende Transporte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeuge mit denen Sondermüll und Sonderabfälle auf öffentlichen Straßen befördert werden

Breite

300 mm

Höhe

400 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Weiß

Ausführung

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen