Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdrück- und Trenngabel

WZG-ANTRWL-360MM

Art.-Nr. 1952006566

EAN 4065746405935

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdrück- und Trenngabel

Art.-Nr. 1952006566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal-Hilfswerkzeug für vielseitigen Einsatz bei der De- und Montage
  • Stabiles und praktisches Hilfswerkzeuge für vielseitigen Einsatz im Kfz-Bereich

  • Zugang selbst bei minimalem Arbeitsspalt dank dem angeschrägten Gabelkopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Trennen der Gehäuse u.a bei Kupplungswechsel oder Getriebeausbau

  • Zum Abhebeln von Verkleidungs-, Karosserie- und Achsteilen sowie u.a. für Schaltstangen, Auspuffgummis und Gehäuseteilen

  • Auch zum Prüfen von Lagern und Gelenkverbindungen geeignet

Produktgewicht (per Stück)

2000,000 g

Länge

360 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen