Abdichtmanschette D43 Bitumen beschiefert
Abdichtmanschette D43 Bitumen beschiefert EAP
ABDIMANS-ANSHLGPKT-D43-WP-BIT913
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428904.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbaufertige Abdichtmanschette mit aufkaschierter Bitumenbahn
- Die beschieferte Einfassung ist wurzelfest
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten. Dieser funktioniert bei Einzelanschlagpunkten von 16 bis 50 mm
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Produktgewicht (per Stück) | 720 g |
Werkstoff | Bitumen |
Durchmesser | 400 mm |
Lochdurchmesser | 45 mm |