Abdichtmanschette D43 Bitumen Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette D43 Bitumen Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-ANSHLGPKT-D43-WP-BIT912
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser
- Die Telleroberfläche der Einfassung ist besandet
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
- Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Produktgewicht (per Stück) | 400 g |
Werkstoff | Bitumen |
Durchmesser | 400 mm |
Lochdurchmesser | 45 mm |