Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdichtmanschette D30 PVC Einzelanschlagpunkt

Abdichtmanschette D30 PVC Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D30-WP-PVC

Art.-Nr. 0838906920

EAN 4099618665448

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdichtmanschette D30 PVC Einzelanschlagpunkt

Art.-Nr. 0838906920
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
Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
  • Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen)

  • Gegen eindringendes Wasser auf PVC-Dachbahnen

  • Geeignet für eine Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden

  • Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Durchmesser

175 mm

Lochdurchmesser

30 mm

Lochdurchmesser 2

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen