Abdichtmanschette D30 PE FPO Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette D30 PE FPO Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D30-WP-PE-FPO
Art.-Nr. 0838906927
EAN 4068362457340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Ein PP-Schrumpfschlauch 40/12 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Durchmesser | 175 mm |
Lochdurchmesser | 30 mm |
Lochdurchmesser 2 | 36 mm |