Abdichtmanschette D30 Bitumen beschiefert
Abdichtmanschette D30 Bitumen beschiefert
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D30-WP-BIT-BESCH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beschieferte Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen)
- Gegen eindringendes Wasser auf Bitumen-Dachbahnen
- Geeignet für eine Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Werkstoff | Bitumen |
Durchmesser | 430 mm |
Lochdurchmesser | 30 mm |
Lochdurchmesser 2 | 36 mm |