Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdichtmanschette D20 Bitumen Einzelanschlagpunkt

Abdichtmanschette D20 Bitumen Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D20-WP-BIT907

Art.-Nr. 0838906907

EAN 4062856710393

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdichtmanschette D20 Bitumen Einzelanschlagpunkt

Art.-Nr. 0838906907
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
Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
  • Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser

  • Die Telleroberfläche der Einfassung ist besandet

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Ein PP-Schrumpfschlauch 28/06 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten

  • Das Produkt ist einbaufertig mit besandeter Telleroberfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.

Werkstoff

Bitumen

Durchmesser

400 mm

Lochdurchmesser

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen