Abdichtmanschette D20 Bitumen Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette D20 Bitumen Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D20-WP-BIT907
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser
- Die Telleroberfläche der Einfassung ist besandet
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Ein PP-Schrumpfschlauch 28/06 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
- Das Produkt ist einbaufertig mit besandeter Telleroberfläche
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Produktgewicht (per Stück) | 400 g |
Werkstoff | Bitumen |
Durchmesser | 400 mm |
Lochdurchmesser | 22 mm |