Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdichtmanschette BASIC PVC Einzelanschlagpunkt

Abdichtmanschette BASIC PVC Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-BASIC-WP-PVC900

Art.-Nr. 0838906900

EAN 4062856710416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdichtmanschette BASIC PVC Einzelanschlagpunkt

Art.-Nr. 0838906900
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
Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
  • Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)

  • Bei Artikel 0838906900 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten

  • Bei Artikel 0838906915 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten

  • Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat

Durchmesser

232 mm

Lochdurchmesser

44 mm

Lochdurchmesser 2

21 mm

Geeignet für Durchmesser max.

44 mm

Geeignet für Durchmesser min.

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen