Abdichtmanschette BASIC PP Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette BASIC PP Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-BASIC-WP-PP901
Art.-Nr. 0838906901
EAN 4062856710423
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Bei Artikel 0838906901 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten
- Bei Artikel 0838906916 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten
- Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Werkstoff | Polypropylen modifiziert |
Durchmesser | 232 mm |
Lochdurchmesser | 44 mm |
Lochdurchmesser 2 | 21 mm |
Geeignet für Durchmesser max. | 44 mm |
Geeignet für Durchmesser min. | 22 mm |