Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdichtmanschette BASIC Bitumen beschiefert

Abdichtmanschette BASIC Bitumen beschiefert EAP
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-BASIC-WP-BIT903

Art.-Nr. 0838906903

EAN 4065233099975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdichtmanschette BASIC Bitumen beschiefert

Art.-Nr. 0838906903
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
Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser
  • Einbaufertige Abdichtmanschette mit aufkaschierter Bitumenbahn

  • Die beschieferte Einfassung ist wurzelfest
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden

  • Bei Artikel 0838906903 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten

  • Bei Artikel 0838906918 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten

  • Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.

Werkstoff

Bitumen

Durchmesser

400 mm

Lochdurchmesser

44 mm

Lochdurchmesser 2

21 mm

Geeignet für Durchmesser max.

44 mm

Geeignet für Durchmesser min.

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen